Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-PC-D Display für Peltier-Controller (L x B x H) 50 x 68 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189185-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-PC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Controller
peltier controller
QuickCool QC-PC-D Display für Peltier-Controller (L x B x H) 50 x 68 x 24 mm

Display für Peltier-Controller

Das Anzeige-Display wird an den Controller QC-PC-C01 angeschlossen. Damit kann ein Peltierelement gezielt angesteuert werden, so dass eine Wunschtemperatur auf einem Objekt erreicht und gehalten wird. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur und die Zieltemperatur an. Mittels Tasten kann das Display auf einen Controller zum Kühlen oder zum Heizen eingestellt werden. Zusätzlich kann die Temperaturanzeige justiert werden. Das Display liefert bei Erreichen der Zieltemperatur ein Spannungssignal von 5 V bei einem Widerstand von 10 kΩ (0,5 mA). Unterhalb des Zielwertes beträgt das Spannungssignal 0 V. Eine LED unterhalb des Displays leuchtet auf, wenn der Controller Strom an das Peltierelement liefert. Die Spannungsversorgung des Displays erfolgt über den Controller.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Typ: QC-PC-D

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 68 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
QuickCool
Typ:
QC-PC-D
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Display für Peltier-Controller
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-PC-D, Peltierelemente, peltier element
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 129,43*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 129,45*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 129,60*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 226,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.