| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1890446-BP Herst.-Nr.: 5909601900 EAN/GTIN: 4046664064299 |
| |
|
| | |
| Scheppach Aero2Spade Druckluft-Spaten 6.3 bar
Druckluft-Spaten Aero2Spade
5 in 1 Universalwerkzeug
Machen sie sich ihre Arbeit im Garten oder auf der Baustelle im und um das Haus einfacher, mit dem neuen Scheppach Aero2Spade. Ideal für Landschaftsgärtner, Hausbesitzer und im einfachen Industrie-Einsatz. Universeller Einsatzbereich dank einer Vielzahl an Aufsteckwerkzeugen.
Ausstattung: Kompakte Bauweise für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Bereichen · Vibrationsdämpfender Gummihandgriff · Wechselsystem für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel · Betriebsdruck 6,3 bar · Geschmiedetes Spatenblatt.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 11.5 kg · Luftverbrauch: 280 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Scheppach | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Luftverbrauch: | 280 l/min | Gewicht: | 11.5 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Spaten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheppach, 5909601900, Aero2Spade, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,28* | € 142,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,29* | € 164,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,19* | € 175,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,92* | € 176,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 170,05* | € 204,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|