Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QGF-G03 Wärmeleitfolie silikonfrei 0.125 mm 16 W/mK (L x B) 150 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189013-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QGF-G03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
quickcool wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
QuickCool QGF-G03 Wärmeleitfolie silikonfrei 0.125 mm 16 W/mK (L x B) 150 mm x 100 mm

Wärmeleitfolie aus Graphit

Wärmeleitfähigkeit: max 16 W/mK

Die Folie zeichnet sich durch ihre besonders hohe Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mK senkrecht zur Folienebene aus. Sie ist deshalb besonders geeignet für den Verbau von Peltierelementen und im Bereich der CPU-Kühlung. Die Folie trocknet nicht aus, altert nicht, ist elektrisch leitend, weich und flexibel und erlaubt eine einfache und sichere Montage bereits bei geringen Anzugsmomenten. Komprimiert man die Folie stärker, steigt die Wärmeleitfähigkeit deutlich an.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: silikonfrei · Material: Polymer,Grafit · Materialstärke: 0.125 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: QGF-G03 · Wärme-Leitfähigkeit: 16 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
Peltier-Elemente | CPU-Kühlung
Marke:
QuickCool
Bauelemente-Besonderheiten:
silikonfrei
Material:
Polymer | Grafit
Wärme-Leitfähigkeit:
16 W/mK
Materialstärke:
0.125 mm
Typ:
QGF-G03
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QGF-G03, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 14,68*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,69*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 21,61*
€ 29,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.