Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Stemmbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889896-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     STM26B
EAN/GTIN:
     9120039908717
Suchbegriffe:
Holzmann Maschinen
STM26B
standbohrer
Standbohrmaschine
Stemmbohrer STM26B

Zum Bohren/Stemmen von Quadrat- bzw. Langlöchern 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Speziell für STM 26, STM 26S

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): 6 mm,8 mm,10 mm,12 mm,14 mm,16 mm · Produkt-Art: Stemmbohrer

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohr-Durchmesser (max.):
6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm
Produkt-Art:
Stemmbohrer
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,36*
€ 64,18*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 64,19*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 72,95*
€ 93,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.