|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1888206-BP Herst.-Nr.: QEW00550 EAN/GTIN: 7611682006421 |
| |
|
|  |  |
 | Axing QEW 5-50 Erdungswinkel
Axing Erdungswinkel QEW 5-50
5-fach, zweireihig Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11 Für Vodafone Kabel Deutschland zugelassen
Ausstattung: Für CATV-Montageschränke · mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 · Schirmungsmaß >105 dB · Durchgangsdämpfung: >0,1 dB · Rückflussdämpfung: >28 dB · Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Erdungswinkel |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,23* | € 9,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,42* | € 9,36* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,57* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,45* | € 9,63* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|