Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce Micra Zimmerbrunnenpumpe 400 l/h 0.6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887205-BP
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     PRM107
EAN/GTIN:
     8011469921036
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Zimmerbrunnen
Zimmerbrunnenpumpe
Sicce Micra Zimmerbrunnenpumpe 400 l/h 0.6 m

SICCE Micra 3-polig

Frontal einstellbare Durchflußmenge
Ansaugung von unten für niedrige Wasserstände
Austauschbarer Filterschwamm

Als Vorläufer der Branche, brachte SICCE als erster Hersteller eine kompakte Baureihe von Synchronmotorpumpen auf den Markt, der auch heute noch ein Bezugspunkt für den Weltmarkt ist.
Die energieeffiziente EASY LINE Reihe umfasst komplett tauchfähige Umwälzpumpen für alle Arten von Aquarien, Teichen und statuarischen Anwendungen.
Die EASY LINE Reihe wird von den größten Bildhauern der Welt gewählt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 13 mm (1/2") Ø · Förderhöhe (max.): 0.6 m · Fördermenge (max.): 400 l/h · Leistung (P2): 6 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm

Lieferumfang:
Pumpe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 43 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Sicce
Druckanschluss:
13 mm (1/2") Ø
Förderhöhe (max.):
0.6 m
Fördermenge (max.):
400 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
6 W
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe 230v, zimmerbrunnenpumpe, badu umwälzpumpe, Sicce, PRM107, Micra, Umwälzpumpe, Multifunktionspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,57*
€ 28,72*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 28,74*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 40,33*
€ 55,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.