Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C6857 Standard Beleuchtungssystem (L x B x H) 34 x 26 x 12 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887014-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6857
EAN/GTIN:
     4056534012824
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
LED-Beleuchtungsset Standard

Steckerfertiges Beleuchtungsset mit 7 leistungsstarken LEDs, ideal für Flugmodelle, Helicopter und Multicopter!
Verbinden Sie einfach die steckerfertigen LED-Kabel mit der LM-1 Steuereinheit und verbinden Sie das Ganze mit einer Stromquelle von 4-6 Volt (z.B. an einem freien Empfängersteckplatz einstecken).

Ausstattung:
Stromaufnahme: 30 mA · Abmessungen LED: 5 mm (Durchmesser), 9 mm (Bauhöhe) · Gewicht (LM-1): 9 g / Komplettsatz Kabel mit LED: 19 g · LED-Kabellänge: je 600 mm (verlängerbar).

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: C6857 · Inhalt: 1 Set · Leuchtfarben: Weiß,Grün,Rot · Produkt-Art: Beleuchtungssystem · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm

Lieferumfang:
Steuereinheit LM-1 · 2x weiße LED (leuchtend) · 1x grüne LED (leuchtend) · 1x rote LED (leuchtend) · 1x weiße LED (stroboskopisch blinkend) · 2x rote LED (langsam blinkend) · Kleinteile · Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 26 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Pichler
Leuchtfarben:
Weiß | Grün | Rot
Herst.-Teilenr.:
C6857
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C6857, Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 20,64*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 20,75*
7 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 42,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.