Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect WSK14G Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 14 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1886701-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     WSK14G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
econ connect WSK14G Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 14 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray

Stiftleiste mit Schneid-Klemm

Polzahl Gesamt 14
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne Auswurfhebel · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Verpackungsart, Details (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
econ connect
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Tray
Herst.-Teilenr.:
WSK14G
Typ (Hersteller-Typ):
WSK14G
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, WSK14G, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,43*
Lager 102
97
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.