| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1886527-BP Herst.-Nr.: 6200550 EAN/GTIN: 4016649620550 |
| |
|
| | |
| Kirschen 6200550 Schreinerklüpfel 550 g 1 St.
Meisterklüpfel mit Bronzekopf
Meisterklüpfel mit Bronzekopf gebeizter Buchenholzgriff, im Velourslederbeutel Bronze - eine der ältesten Metall-Legierungen der Welt. Mit Materialeigenschaften, die perfekt geschaffen sind für die Bearbeitung von Holz. Vorzüge, die Schnitzer und Kunsttischler in vielen Teilen der Welt bereits schätzen. Das Schlagverhalten ist faszinierend anders und der Klüpfel bildet sich im Laufe der Zeit zu einem Individualwerkzeug des Schnitzers aus, ähnlich einem Federhalter, der gut eingeschrieben sein will.
Technische Daten: Gewicht: 550 g · Produktabmessung, Ø: 45 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 45 mm | Marke: | Kirschen | Gewicht: | 550 g | Produkt-Art: | Schreinerklüpfel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klüften, Kirschen, 6200550, handwerkzeug, handwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,61* | € 84,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 68,79* | € 84,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,62* | € 87,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,13* | € 88,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,36* | € 94,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|