Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11801533 Werkstattfeilen-Set Hieb 3 in PVC-Rolltasche inkl. Umkarton Länge 200 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884771-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11801533
EAN/GTIN:
     4007220807996
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
PFERD 11801533 Werkstattfeilen-Set Hieb 3 in PVC-Rolltasche inkl. Umkarton Länge 200 mm 1 St.

Werkstattfeilen-Set Hieb 3 in PVC-Rolltasche inkl. Umkarton

Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel
Lange Standzeit
Mit Kreuzhieb 3 für die Feinbearbeitung und zum Schlichten

Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft.

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 3 · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Lieferumfang:
Fünf Werkstattfeilen, je 1 Stück:
flachstumpf (1112), (BxH) 20,0 x 5,0 mm
dreikant (1132), (B) 13,0 mm
vierkant (1142), (BxH) 8,0 x 8,0 mm
halbrund-spitz (1152SP), (BxH) 20,0 x 6,0 mm
rund (1162), (Dia.) 7,5 mm
Werden mit Ergonomie-Feilenheften in PVC-Rolltasche inkl. Umkarton geliefert.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
PFERD
Hieb-Zahl:
3
Material (Griff):
Kunststoff
Produkt-Art:
Feilen-Satz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolltasche, feilensatz pferd, feilensatz, PFERD, 11801533, 533 WRU 200 H 3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 41,35*
2 Tage
91
1
€ 5,00*
ab € 32,11*
€ 41,56*
1
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 43,03*
5 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 32,65*
€ 43,10*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108203
ab € 3,50*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101203
ab € 2,70*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125203
ab € 4,57*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107203
ab € 2,30*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104203
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.