Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11800541 Werkstattfeilen-Set Hieb 1 in PVC-Rolltasche Länge 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884609-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11800541
EAN/GTIN:
     4007220011447
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
PFERD 11800541 Werkstattfeilen-Set Hieb 1 in PVC-Rolltasche Länge 250 mm 1 St.

Werkstattfeilen-Set Hieb 1 in PVC-Rolltasche

Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel
Lange Standzeit
Mit Kreuzhieb 1 für die grobe Zerspanung und zum Schruppen

Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft.

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 1 · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Lieferumfang:
Fünf Werkstattfeilen, je 1 Stück:
flachstumpf (1112), (BxH) 25,0 x 6,0 mm
dreikant (1132), (B) 15,5 mm
vierkant (1142), (BxH) 10,0 x 10,0 mm
halbrund-spitz (1152SP), (BxH) 25,0 x 7,0 mm
rund (1162), (Dia.) 9,5 mm
Werden mit Ergonomie-Feilenheften in PVC-Rolltasche geliefert.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
PFERD
Hieb-Zahl:
1
Material (Griff):
Kunststoff
Produkt-Art:
Feilen-Satz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolltasche, feilensatz pferd, feilensatz, PFERD, 11800541, 541 WR 250 H 1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 37,14*
€ 45,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 45,78*
1 Tag
266
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,93*
€ 46,52*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,13*
€ 47,96*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 70,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108251
ab € 4,09*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101251
ab € 3,27*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125251
ab € 5,65*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107251
ab € 3,08*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104251
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.