Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11213206 Werkstattfeile Halbrund Hieb 1 inkl. Ergonomie-Feilenheft Länge 200 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884581-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11213206
EAN/GTIN:
     4007220541876
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
PFERD 11213206 Werkstattfeile Halbrund Hieb 1 inkl. Ergonomie-Feilenheft Länge 200 mm 1 St.

Werkstattfeile Halbrund Hieb 1 inkl. Ergonomie-Feilenheft

Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel
Lange Standzeit
Halbrunde Ausführungen mit herausragender Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
Mit Kreuzhieb 1 für die grobe Zerspanung und zum Schruppen
Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken

Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet.
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 1 · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Lieferumfang:
Inkl. Ergonomie-Feilenheft

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 20 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
PFERD
Hieb-Zahl:
1
Material (Griff):
Kunststoff
Produkt-Art:
Halbrundfeile
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,94*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,33*
4 Tage
530
5
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 6,34*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 4,78*
€ 6,37*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.