Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1884393-BP Herst.-Nr.: 12314084 EAN/GTIN: 4007220284186 |
| |
|
| | |
| PFERD 12314084 CORRADI-Nadelfeilen-Set Schweizer Hieb 2 in PVC-Rolltasche Länge 160 mm 1 St.
CORRADI-Nadelfeilen-Set Schweizer Hieb 2 in PVC-Rolltasche
Mit Schweizer Hieb 2 für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung Aufgrund ihrer Angel mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar
Enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an CORRADI-Nadelfeilen. Sie eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
Technische Daten: Hieb-Zahl: 2 · Produktabmessung, Länge: 160 mm
Lieferumfang: 12 Nadelfeilen, je 1 Stück: flachspitz (101) flachstumpf (102) Vogelzunge (103) dreikant (104) vierkant (105) rund (106) Messer (107) halbrund (108) Barett (109) flachspitz mit runden Kanten (113) flachstumpf mit runden Kanten (114) Vogelzunge rundoval (115) PVC-Rolltasche
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | PFERD | Hieb-Zahl: | 2 | Produkt-Art: | Nadelfeilen-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,70* | € 64,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 53,83* | € 64,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,61* | € 64,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,90* | € 66,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,94* | € 95,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|