Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 SLSD20GA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884218-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SLSD20GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
econ connect stiftleiste
econ connect Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 SLSD20GA 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
SLSD20GA
Typ (Hersteller-Typ):
SLSD20GA
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Nylon nach UL 94V0
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, SLSD20GA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Lager 102
202
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.