Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 2.54 mm CG16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884086-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CG16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Buchsengehäuse-Platine RM 2.54 mm

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 16

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Schwarz · Gehäuse-Material: PPE · Herst.-Teilenr.: CG16 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 16 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Leergehäuse · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CG16

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
CG16
Typ (Hersteller-Typ):
CG16
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
16
Steckverbinder-Bauform:
Leergehäuse
Anzahl Reihen:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
PPE
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, CG16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 102
720
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
CKA-100
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.