Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

batterytester Smart-Adapter AT00062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882698-BP
Hersteller:
     batterytester
Herst.-Nr.:
     AT00062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050005785035
batterytester
AT00062
Smart-Adapter
batterytester Smart-Adapter AT00062 Adapter-Kabel Passend für (Batterie-Zubehör) Panasonic 26 V Premium und 36 V De Luxe

Smart-Adapter für Panasonic 26 V Premium und 36 V De Luxe

Rohr Akku

Adapter für das Testen von Panasonic Akkus. Mit diesem Adapter können sowohl 26 V Premium und 36 V De Luxe Akkus getestet werden.
Mit diesem Adapter können Akkus von Flyer und Kalkhoff mit dem Panasonic Mittel-Motor (250 Watt) getestet werden.
Flyer E-Bikes aus C-Serie, L-Serie, S-Serie, T-Serie und X-Serie. Modelle ab 2005.
Dieser Adapter ist auch kompatibel mit anderen E-Bike Marken mit Panasonic Premium 250 Volt Motor wie: Kalkhoff, Flyer, Puch, Raleigh, Victoria, Helkama, Sinus.

Technische Daten:
Passend für (Batterie-Zubehör): Panasonic 26 V Premium und 36 V De Luxe

Weitere Informationen:
Passend für (Batterie-Zubehör):
Panasonic 26 V Premium und 36 V De Luxe
Typ (Hersteller-Typ):
Smart-Adapter
Weitere Suchbegriffe: e-bike-akku-tester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 135,76*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 179,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
batterytester
AT00001
€ 1.276,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.