Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

batterytester Smart-Adapter AT00061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882697-BP
Hersteller:
     batterytester
Herst.-Nr.:
     AT00061
EAN/GTIN:
     7444735942991
Suchbegriffe:
07444735942991
02050005785028
batterytester
AT00061
batterytester Smart-Adapter AT00061 Adapter-Kabel Passend für (Batterie-Zubehör) Bosch Classic 36 V, 2010 - 2014

Smart-Adapter für Bosch Classic

Gepäckträger und Rohr Akku

Adapter für das Testen von 36 V Bosch Classic Akkus von 300 W, 400 W und 500 W.
Bosch Classic Akkus sind auf verschiedene E-Bike Marken zu finden: Sparta, Kreidler, Ghos, Koga, Batavus, Falter, Hercules, Merida, Bergamont, Cannondale, Centurion, Haibike, Flyer, Scott, Victoria, Trek etc.
Modelle 2010 - 2014.

Technische Daten:
Passend für (Batterie-Zubehör): Bosch Classic 36 V, 2010 - 2014

Weitere Informationen:
Passend für (Batterie-Zubehör):
Bosch Classic 36 V, 2010 - 2014
Typ (Hersteller-Typ):
Smart-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Smart-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 191,77*
€ 237,61*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,73*
€ 305,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
batterytester
AT00001
€ 1.276,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.