Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 13058R10 Industrie-Warnmarkierung Gelb (reflektierend), Schwarz 25 m (L x B) 25 m x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882670-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     13058R10
EAN/GTIN:
     4001895204425
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
3M 13058R10 Industrie-Warnmarkierung Gelb (reflektierend),Schwarz 25 m (L x B) 25 m x 100 mm

Industrie-Warnmarkierung 13058 Rechtsweisend

Gelb (reflektierend),Schwarz
(L x B) 25 m x 100 mm
Für unebene Untergründe geeignet
Gemäß DIN 4844
Schraffenbreite 5 cm

Reflexfolie mit 40 mm breiten, im Winkel von 45 Grad diagonal verlaufenden Streifen, die abwechselnd angeordnet sind.

Ausstattung:
Hervorragende Leistung und Sicherheit rund um die Uhr · Gleichmäßiges Erscheinungsbild · 90 % der Retroreflexion bleibt bei völliger Nässe erhalten · Für unebene Untergründe geeignet gemäß · DIN 4844 · Schraffenbreite 5 cm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb (reflektierend),Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Rechtsweisend,Flexibel,Mikroprismatisch · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): 13058

Hinweis:
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 100 mm
Herstellerfarbe:
Gelb (reflektierend) | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Rechtsweisend | Flexibel | Mikroprismatisch
Farbe:
gelb | schwarz
Serie (Klebebänder):
13058
Typ (Hersteller-Typ):
13058R10
Produkt-Art:
Industrie-Warnmarkierung
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 115,93*
€ 146,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 147,33*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 196,72*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 167,21848*
€ 203,46848*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 167,23*
€ 203,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 6,4012* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.