Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine SBC-027 Batteriebox 4x CR-123A, 16340 (L x B x H) 73 x 41 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882379-BP
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     SBC027
EAN/GTIN:
     4053199916610
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
soshine akkubox
Soshine SBC-027 Batteriebox 4x CR-123A,16340 (L x B x H) 73 x 41 x 22 mm

Batterie Box für 4x CR-123A,16340

Optimaler Schutz
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause

Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.

Technische Daten:
Gewicht: 16 g · Material (Details): Polypropylen Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR-123A,16340 · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Typ: Für 4x CR123, 16340 · Zellen-Zahl: 4

Hinweis:
Batterien sind nicht im Lieferumfang!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 41 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
Soshine
Passend für Batteriegröße:
CR-123A | 16340
Material (Details):
Polypropylen Kunststoff
Zellen-Zahl:
4
Typ:
Für 4x CR123|ツ| 16340
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: Soshine, SBC027, SBC-027, CR123 Box, 16340 Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.