| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1882344-BP Herst.-Nr.: SN31 EAN/GTIN: 4053199916337 |
| |
|
| | |
| Takachi SN31 Batteriehalter 1x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 57.2 x 16.4 x 14.8 mm
Batteriehalter für 1x Mignon (AA)
Säurefester Kunststoff Mit Befestigungslöcher Stabile und langlebige Konstruktion
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für 1x Mignon (AA). Gute Leitfähigkeit und langlebige Federkontakte aus vernickelten Stahl.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PP-Kunststoff Stahl · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 16.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.8 mm · Produktabmessung, Länge: 57.2 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 160 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 57.2 x 16.4 x 14.8 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 14.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 57.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 16.4 mm | Marke: | Takachi | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Anschluss (Batterien): | Kabel | Material (Details): | PP-Kunststoff<br>Stahl | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Takachi, SN31, SN 3-1, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 7,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,54* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,05* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|