Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22446 Studiotasche 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880692-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22446
EAN/GTIN:
     4056929224467
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22446
Walimex Pro 22446 Studiotasche 1100 mm

Walimex pro Guardian Studiotasche 110cm

Allround Studiotasche aus Nylon Gewebe, extrem strapazierfähig, super praktisch, hohe Qualität, wasserdichtes Material
Große Tasche mit 110 cm Länge, dicker Polsterung innen und außen
Zwei-Wege Reißverschluss zum schnellen Öffnen, extrem große Öffnung, mit robuster Kletteinteilung
Zwei geräumige Fächer, Platz für 2 Lampenstative bis 100 cm mit Fixierung, 3 Blitzlampen, Kleine Organizer Taschen zum Verstauen von Zubehör
Bequem und einfach zu tragen durch gepolsterten Anti-Rutsch Tragegurt
Massive EVA-Schaum Schutzkappen oben und unten bieten optimalen Schutz bei harten Stößen oder scharfkantigen Ecken, Standfüße für den trockenen und sauberen Stand, kann liegend oder aufrecht gelagert werden, leer zusammenfaltbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Größe außen 110 x 22 x 22 cm
Innen 106 x 21,5 x 20 cm

Die Studiotasche Walimex pro Guardian überzeugt durch extrem viel Platz, größtmögliche Sicherheit und ist gleichzeitig bequem zu tragen. Sicherer und praktischer Transport Deiner Studio-Blitzausrüstung Die Tasche besteht aus robustem Nylon Material. Zusammen mit einer starken Schaumstoff-Polsterung und massiven EVA-Protect Schutzkappen an den Ecken garantiert die Stativ- und Studiotasche sicheren Transport von Stativen, Lampenstativen, Galgenstativen, Stativköpfen und Studioblitzen bzw. Leuchten. Die Blitze und Stative lassen sich sicher verstauen und sind einzeln gut geschützt. Mit der Studio Tasche kannst du deine wichtigste Foto Ausrüstung leicht transportieren. Dabei hilft der Schultergurt mit seiner breiten, weichen und rutschfesten Polsterung. Die Länge des Gurts lässt sich individuell auf deine Größe für deinen persönlichen Tragekomfort einstellen. Gleichzeitig hast du noch beide Hände frei, so dass dich die Tasche möglichst wenig einschränkt. Kleines Zubehör passt in die Reißverschlusstasche innen oder außen. Viel Platz mit einer Länge von mehr als 1 Meter Die Stativtasche hat eine Länge von 110 cm und bietet so Platz für Lampenstative bis 100 cm, wie etwa unseren Bestseller Walimex pro WT-806. Die Stative finden im oberen Bereich der Tasche Platz und sind durch eine gepolsterte Trennung vom unteren Bereich der Tasche schützend getrennt. Im unteren Bereich finden bis zu 3 Blitzköpfe mit Reflektor, z.B. Newcomer, VC Excellence oder VE Excellence Platz. Die Tasche mit Inhalt kann auch Platzsparend stehend gelagert werden. Zum Schutz vor nassem Boden hat die Tasche Kunststoff-Standfüße. Die leere Tasche lässt sich platzsparend zusammenfalten und lagern. Die Tasche lässt sich mit einem Zwei-Wege Reißverschluss einfach und schnell öffnen und schließen. Dabei wird die gesamte Front geöffnet, so dass Stativ und Blitz leicht eingepackt oder entnommen werden können. Für Amateure und Profis Die Walimex pro Guardian Studiotasche überzeugt gleichermaßen sowohl ambitionierte Amateure als auch Profis.

Technische Daten:
Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 1100 mm

Lieferumfang:
1x Walimex pro Guardian Studiotasche 3x gepolsterte Einteiler 1x Schultergurt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1100 x 220 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
1100 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Walimex Pro
Material:
Polyester | EVA
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Studiotasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 71,95*
€ 81,83*
Lager 102
807
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 81,84*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 137,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.