| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1877006-BP Herst.-Nr.: 110060024 EAN/GTIN: 4053199912858 |
| |
|
| | |
| Seeed Studio Starter-Kit Passend für (Entwicklungskits): Arduino
Grove Starter Kit für Arduino
Gut ausgewählte Grove-Module mit verschiedenen Funktionen wie Abtastung, Eingang, Anzeige usw. Sehr gut geeignet für Einsteiger Kostengünstiger Vergleich mit anderen Starterkits für Arduino Kein Löten, keine Brückendrähte Die komplette Arduino-Bibliothek für Grove wird zur Verfügung gestellt.
Dieses Grove - Starter Kit für Arduino ist ein perfektes Starter Kit für Arduino Anfänger. Es beinhaltet ein Base Shield mit vielen Grove-Anschlüssen an Bord, zwölf Grove-Module, die die meisten Funktionen abdecken, die ein Anfänger benötigt, und eine sehr hilfreiche Bedienungsanleitung, die einen schnellen Einstieg ermöglicht.
Technische Daten: Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino
Lieferumfang: Basisshield · LCD RGB Hintergrundbeleuchtung · Intelligentes Relais · Summer · Schallsensor · Berührungssensor · Drehwinkelsensor · Temperatursensor · LED · Lichtsensor · Schaltfläche · DIP-LED Blau-Blau-Blau · DIP-LED Grün-Grün-Grün · DIP-LED Rot-Rot · Mini-Servo · 10x Kabel · 9V auf Barrel Jack Adapter · Grove Starter Kit Handbuch · Grüne Kunststoffbox.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieses Set keinen Arduino Uno beinhaltet. Weitere Informationen: | | Marke: | Seeed Studio | Passend für (Entwicklungskits): | Arduino | Passend für (Arduino Boards): | Arduino | AEC-Compliance: | AEC-Q100 | Produkt-Art: | Starter-Kit | Zertifizierungen: | AEC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,89* | € 55,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,71* | € 57,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 46,64* | € 60,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,42* | € 73,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,41* | € 89,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|