Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1873927-BP Herst.-Nr.: 1713270 EAN/GTIN: 4026529024859 |
| |
|
| | |
| Ritto by Schneider 1713270 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß
Schneider Electric Kompaktsprechstelle ws 1 7132/70
Kompaktsprechstelle ws 1 7132/70
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 23 mm | Produktabmessung, Höhe: | 152 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | Ritto by Schneider | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Türsprechanlagen-Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1713270, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,37* | € 52,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,92* | € 52,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,55* | € 53,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,71* | € 54,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,45* | € 72,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|