Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7494836 TC-GQ16-KF-11E/J/G/12V/S Vandalismusgeschützter Druckschalter 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873709-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7494836
EAN/GTIN:
     4064161301310
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s 1ö
drucktaster 16 mm
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-7494836 TC-GQ16-KF-11E/J/G/12V/S Vandalismusgeschützter Druckschalter 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün IP65 1 St.

Druckschalter Serie GQ16-KF

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Betätigungskraft: 2 N · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Einbautiefe: 32 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher,für Drucktaster · Schaltspannung: 48 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher | für Drucktaster
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GQ16-KF-11E/J/G/12V/S
Einbautiefe:
32 mm
Betätigungskraft:
2 N
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Plattenstärke (max.):
8 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
48 V/DC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-7494836, TC-GQ16-KF-11E/J/G/12V/S, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 10,71*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,72*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,25*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.