Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7494652 TC-GQ12-AF-10E/J/R/12V/S Vandalismusgeschützter Druckschalter 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873663-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7494652
EAN/GTIN:
     4064161301112
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 12mm ip65
drucktaster
drucktaster ip65
TRU COMPONENTS TC-7494652 TC-GQ12-AF-10E/J/R/12V/S Vandalismusgeschützter Druckschalter 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot IP65 1 St.

Drucktaster Serie GQ12

Drucktaster Serie GQ12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Betätigungskraft: 4 N · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Einbautiefe: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: ≥ 1000 MΩ · Knopf-Ø: 9 mm · Kontakt-Widerstand: ≤ 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher,für Drucktaster · Schaltspannung: 48 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP65 · Spannungs-Festigkeit: 1500 V · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher | für Drucktaster
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GQ12-AF-10E/J/R/12V/S
Einbautiefe:
19 mm
Betätigungskraft:
4 N
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Plattenstärke (max.):
6 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
48 V/DC
Isolations-Widerstand:
≥ 1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
≤ 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
1500 V
Knopf-Ø:
9 mm
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-7494652, TC-GQ12-AF-10E/J/R/12V/S, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 9,04*
Lager 102
432
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.