Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1878370 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1872325-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878370
EAN/GTIN:
     4026529034650
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1878370 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric Portier Kameramodul Col. ws 95x95x33mm 1 8783/70

Portier Kameramodul Col. ws 95x95x33mm 1 8783/70

Technische Daten:
Auflösung (Details): 752 x 582 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 80 ° · Blickwinkel vertikal: 60 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Blickwinkel horizontal max.:
80 °
Blickwinkel vertikal:
60 °
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Auflösung (Details):
752 x 582 Pixel
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,92*
€ 1.341,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,49*
€ 1.329,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,80*
€ 1.280,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,76*
€ 1.227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,74*
€ 1.193,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.