Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1816220 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1871010-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1816220
EAN/GTIN:
     4026529033622
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1816220 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric TwinBus Kameramodul

Schneider Electric TwinBus. Produkttyp: Kameramodul, Produktfarbe: Silber, Markenkompatibilität: Schneider

Technische Daten:
Auflösung (Details): 752 x 582 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 150 ° · Blickwinkel vertikal: 90 ° · Herstellerfarbe: Silber · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netztrafo

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Ritto by Schneider
Blickwinkel horizontal max.:
150 °
Blickwinkel vertikal:
90 °
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netztrafo
Auflösung (Details):
752 x 582 Pixel
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 710,44*
€ 800,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 718,14*
€ 808,81*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 719,06*
€ 808,92*
Frei Haus
ab € 724,54*
€ 815,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.088,49*
€ 1.220,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,01*
€ 1.451,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,23*
€ 1.436,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,72*
€ 1.380,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,37*
€ 1.327,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,49*
€ 1.295,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.