Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1881320 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865348-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881320
EAN/GTIN:
     4026529034926
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Ritto by Schneider 1881320 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier UP-Rahmen si 3-fach 141x334mm 1881320

Portier UP-Rahmen si 3-fach 141x334mm 1881320

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
7
€ 4,95*
ab € 79,46*
€ 93,61*
1
€ 5,46*
ab € 77,98*
€ 99,14*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 78,07*
€ 99,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 78,48*
€ 99,74*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 145,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.