Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1881220 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865344-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881220
EAN/GTIN:
     4026529034889
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Ritto by Schneider 1881220 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier UP-Rahmen si 2-fach 141x238mm 1881220

Portier UP-Rahmen si 2-fach 141x238mm 1881220

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 239 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
239 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.