Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1876070 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865309-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876070
EAN/GTIN:
     4026529034254
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Schneider Electric Portier Türsprechmodul ws m.Lichta.95x95x33m 1 8760/70

Portier Türsprechmodul ws m.Lichta.95x95x33m 1 8760/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,43*
€ 151,16*
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 152,44*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,19*
€ 155,03*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 129,33*
€ 156,48*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 226,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1876020
ab € 124,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.