Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1876020 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865306-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876020
EAN/GTIN:
     4026529034223
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1876020 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier Türsprechmodul si m.Lichta.95x95x33m 1 8760/20

Portier Türsprechmodul si m.Lichta.95x95x33m 1 8760/20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,01*
€ 151,20*
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 152,47*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,64*
€ 155,02*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 128,99*
€ 156,43*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 231,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1876070
ab € 124,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.