Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1875970 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865305-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875970
EAN/GTIN:
     4026529034216
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Ritto by Schneider 1875970 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric Portier Türsprechmodul ws 95x95x33mm 1 8759/70

Portier Türsprechmodul ws 95x95x33mm 1 8759/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.