| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186190-BP Herst.-Nr.: 2050.750.3 EAN/GTIN: 4052339001940 |
| |
|
| | |
| ESD-Handgelenkband Antiallergenic
Der stufenlos verstellbare Armumfang ermöglicht die Anpassung an verschiedenste Handgelenke. Ein elastischer Stoff mit eingewebten, versilberten, leitfähigen Kunststoff-Fasern (antiallergenic) wirkt auch einer Bakterienbildung entgegen. Mit der Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 3 mm · Herstellerfarbe: Hellblau · Produkt-Art: ESD-Handgelenkband · Typ: 2050.750.3
Hinweis: Durch die Verwendung von Silber (Argentum) im Gewebe wird zusätzlich zur el. Leitfähigkeit eine Gegenwirkung zu Bakterien und Pilzen erzielt. Dies wirkt auch allergischen Reaktionen auf der Haut entgegen. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Hellblau | Marke: | Wolfgang Warmbier | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 3 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | 2050.750.3 | Produkt-Art: | ESD-Handgelenkband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti static band, Wolfgang Warmbier, 2050.750.3, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,83* | € 11,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,22* | € 17,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,11* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|