Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Polarweiß 296219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860530-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     296219
EAN/GTIN:
     4042811033460
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Merten Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Polarweiß 296219

MERTEN 296219 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 296219. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 296219 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 296219 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Montageart:
Schraubbefestigung
Schalterprogramm-Funktion:
UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,98*
ab € 2,33*
€ 3,39*
2 Tage
96
€ 6,40*
ab € 2,90*
€ 4,19*
3 Tage
1170
€ 5,80*
ab € 3,08*
€ 4,45*
3 Tage
191
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,47*
Lager 102
490
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
296225
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.