Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1840220 Türsprechanlage Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858918-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840220
EAN/GTIN:
     4026529024309
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset
Ritto by Schneider 1840220 Türsprechanlage Silber

Schneider Electric Türstation si Entravox 2Tasten 1 8402/20

Türstation si Entravox 2Tasten 1 8402/20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 197 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Weitere technische Daten: Vandalismusgeschützt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
197 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 193,45*
€ 215,37*
1
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 228,00*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 190,05*
€ 228,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 191,16*
€ 229,80*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 283,89*
€ 337,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.