Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1793070 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858895-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1793070
EAN/GTIN:
     4026529024903
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Ritto by Schneider 1793070 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric Signalgerät ws 1 7930/70

Signalgerät ws 1 7930/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1793070
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,05*
€ 50,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,19*
€ 50,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,22*
€ 51,22*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 39,34*
€ 51,39*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 71,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.