Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1840370 Türsprechanlage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858890-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840370
EAN/GTIN:
     4026529024330
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset
Ritto by Schneider 1840370 Türsprechanlage Weiß

Schneider Electric Türstation ws Entravox 3Tasten 1 8403/70

Türstation ws Entravox 3Tasten 1 8403/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 216 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Weitere technische Daten: Vandalismusgeschützt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1840370, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 197,73*
€ 220,11*
1
Frei Haus
ab € 193,97*
€ 233,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 194,00*
€ 233,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 195,11*
€ 234,91*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 292,72*
€ 346,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.