Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 701460 Zylinderkopfschrauben M3 20 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858333-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701460
EAN/GTIN:
     4053199911691
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener 701460 Zylinderkopfschrauben M3 20 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M3x20mm

Keramikschraube M3x20mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Schlitz

Lieferumfang:
Keramikschraube M3x20mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Schlitz
Gewinde-Maß:
M3
Produkt-Art:
Zylinderkopfschrauben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701460
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,04*
€ 60,78*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 60,79*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 74,81*
€ 92,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.