Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 701455 Zylinderkopfschraube M2 5 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858329-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701455
EAN/GTIN:
     4053199911653
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener 701455 Zylinderkopfschrauben M2 5 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M2x5mm

Keramikschraube M2x5mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M2 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Schlitz

Lieferumfang:
Keramikschraube M2x5mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Schlitz
Gewinde-Maß:
M2
Produkt-Art:
Zylinderkopfschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04053199911653, PB Fastener, 701455
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 49,63*
€ 4,00*
ab € 37,39*
€ 52,74*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 76,98*
€ 95,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.