Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701390 Zylinderkopfschrauben M2 5 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858311-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701390
EAN/GTIN:
     4053199911479
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701390 Zylinderkopfschrauben M2 5 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M2x5mm

Keramikschraube M2x5mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M2 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Innensechskant

Lieferumfang:
Keramikschraube M2x5mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M2
Produkt-Art:
Zylinderkopfschrauben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701390, ANSI B18.3.1M-1986
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,67*
€ 47,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 47,84*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,96*
€ 90,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.