Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 701468 Zylinderkopfschrauben M5 5 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858277-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701468
EAN/GTIN:
     4053199911158
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener 701468 Zylinderkopfschrauben M5 5 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M5x5mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Schlitz · Weitere technische Daten: A 6,64 - 7,00 B 2,46 - 2,60 C 1,06 - 1,20

Lieferumfang:
Keramikschraube M5x5mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Schlitz
Gewinde-Maß:
M5
Produkt-Art:
Zylinderkopfschrauben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701468
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,93*
€ 62,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 62,83*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,90*
€ 92,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.