Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701420 Zylinderkopfschrauben M8 20 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858271-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701420
EAN/GTIN:
     4053199911097
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701420 Zylinderkopfschrauben M8 20 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M8x20mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Innensechskant · Weitere technische Daten: A 9,74 - 10,00 B 5,85 - 6,00 C 5,0

Lieferumfang:
Keramikschraube M8x20mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M8
Produkt-Art:
Zylinderkopfschrauben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701420, ANSI B18.3.1M-1986
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,18*
€ 77,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 78,78*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 140,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.