Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701394 Zylinderkopfschrauben M3 10 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858261-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701394
EAN/GTIN:
     4053199904990
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701394 Zylinderkopfschrauben M3 10 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M3x10mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Innensechskant

Lieferumfang:
Keramikschraube M3x10mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M3
Produkt-Art:
Zylinderkopfschrauben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701394, ANSI B18.3.1M-1986
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,33*
€ 71,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 71,23*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 125,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.