Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995) 702357 Sechskant-Mutter M6 Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858246-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     702357
EAN/GTIN:
     4053199904846
Suchbegriffe:
PB Fastener
702357
ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995)
schraubmuttern
PB Fastener ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995) 702357 Sechskant-Mutter M6 Keramik 1 St.

Keramikmutter M6

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Material: Keramik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
PB Fastener
Material:
Keramik
Gewinde-Maß:
M6
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schraubmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,40*
€ 49,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 50,01*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,63*
€ 92,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.