Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995) 702355 Sechskant-Mutter M4 Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858245-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     702355
EAN/GTIN:
     4053199904839
Suchbegriffe:
PB Fastener
702355
ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995)
schraubmuttern
PB Fastener ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995) 702355 Sechskant-Mutter M4 Keramik 1 St.

Keramikmutter M4

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Keramik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
PB Fastener
Material:
Keramik
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schraubmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,04*
€ 39,41*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,42*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 58,29*
€ 75,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.