Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45100 Steckdosentester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857408-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45100
EAN/GTIN:
     4011160451003
Suchbegriffe:
AS Schwabe
45100
spannungstester
stromtester
AS Schwabe 45100 Steckdosentester

Anschluss-Prüfstecker

Testfunktionen:
- Schutzleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen
- Anschluss und Verdrahtung in Ordnung
- Neutralleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen
- Außenleiter/Schutzleiter vertauscht
230 V, 16 A

Getestet wird:
Schutzleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen
Anschluss und Verdrahtung in Ordnung
Neutralleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen
Außenleiter/Schutzleiter vertauscht

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 23.2 cm · Produktabmessung, Länge: 7.5 cm · Weitere technische Daten: IP20 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 x 15 x 23.2 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
23.2 cm
Produktabmessung, Länge:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
AS Schwabe
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
45100
Produkt-Art:
Steckdosentester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 8,62*
€ 12,37*
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 14,38*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 9,18*
€ 14,38*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,30*
€ 14,73*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.