| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185574-BP Herst.-Nr.: IAC-R5 EAN/GTIN: 4016138185577 |
| |
|
| | |
| Idec IAC-R5 Reflektor IAC-R5 1 St.
Reflex-Prismenspiegel
Ausstattung: Befestigungsbohrungen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Rahmenfarbe: Schwarz · Ausführung: Reflex-Prismenspiegel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 7 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 51 mm | Marke: | Idec | Typ (Hersteller-Typ): | IAC-R5 | Produkt-Art: | Reflektor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,85* | € 8,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,25* | € 11,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,94* | € 15,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,99* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|