Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab Matata Lab Buch Spielend programmieren lernen mit MatataLab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848871-BP
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     900001-Buch
EAN/GTIN:
     9783981784428
Suchbegriffe:
09783981784428
MatataLab
900001-Buch
MatataLab Matata Lab Buch Spielend programmieren lernen mit MatataLab

MatataLab Curriculum Buch "Spielend programmieren lernen mit MatataLab"

Mit MatataLab programmieren - so einfach wie das ABC!
Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen - ohne Display, Handy, Tablet & Computer

Das MatataLab Programmier-System ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaft, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem “Coding-Turm” auf dem Eingabe-Board fotogra­fiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule).

Das Lern- und Übungsbuch - die perfekte Handreichung für Lehrer/-innen und Eltern

Das erwartet Sie in diesem Buch:
- Einstieg: Überblick über die enthaltenen Teile, Ein- und Ausschalten, Standards im Informatikunterricht
- Lerneinheit 1 Einführung
- Lerneinheit 2 Programmierabenteuer
- Lerneinheit 3 & 4 Code-Sequenzen
- Lerneinheit 5 & 6 Musikkompositionen
- Lerneinheit 7 & 8 Geschichten erzählen mit Abenteuerkarten
- Lerneinheit 9 & 10 Kunst mit dem Zeichenstift
- Lerneinheit 11 & 12 Schülerprojekte
- Leserservice: Hilfe, Links, Adressen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Education): Spielend programmieren lernen mit MatataLab · Bildungseinrichtung: Grundschule,Kindergarten & Vorschule · Serie (Education): Matata Lab

Weitere Informationen:
Bildungseinrichtung:
Grundschule | Kindergarten & Vorschule
Ausführung (Education):
Spielend programmieren lernen mit MatataLab
Serie (Education):
Matata Lab
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Produkt-Art:
Buch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 17,63*
8 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 24,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.