Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1844783-BP Herst.-Nr.: WT 7130 EAN/GTIN: 4029665071305 |
| |
|
| | |
| Techno Line WT 7130 Quarz Wanduhr 22 cm x 6.8 cm Grau
Quarz-Wanduhr WT7031 mit Deko-Kordel
22 cm Metallghäuse Glasabdeckung übersichtliches vintage Ziffernblatt Bauchige Zeiger
Das hochwertige weiß lackierte Metallgehäuse, die Glasabdeckung und die dekorative Kordel (naturfarbend), verleihen dieser Lifestyle Wanduhr einen hochwertigen, robusten Look. Das Ziffernblatt ist weiß und absichtlich leicht gelblich gefärbt, sodass es beim Betrachten den Anschein erweckt, deutlich älter zu sein, als es eigentlich ist. – Nostalgie pur. Mit dem tiefen Metallrahmen, dem Vintage-Ziffernblatt und der Kordel in Naturoptik besitzt diese Uhr einen moderen, maritimen Touch. Mit einer Größe von 22 cm ist sie weder zu groß noch zu klein für durchschnittliche Raumgrößen und macht sich besonders gut als Accessoire im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Badezimmer. Auch als kleine Aufmerksamkeit oder als Geschenk bereitet sie sicher sehr viel Freude.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rund · Gehäusefarbe (Details): Grau · Gehäusematerial: Metall · Gewicht: 0.605 kg · Produktabmessung, Breite: 6.8 cm · Produktabmessung, Ø: 22 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 22 cm | Gehäusefarbe (Details): | Grau | Produktabmessung, Ø: | 22 cm | Produktabmessung, Breite: | 6.8 cm | Marke: | Techno Line | Gehäusematerial: | Metall | Bauform (Uhren): | Rund | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Quarz | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 0.605 kg | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Techno Line, WT 7130, DCF, Uhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,70* | € 22,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,82* | € 22,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,69* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|