Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V450HR Knopfzellen-Akku 450H NiMH 450 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841373-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55945101501
EAN/GTIN:
     4042883130616
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V450HR Knopfzellen-Akku 450H NiMH 450 mAh 1.2 V 1 St.

Knopfzellenakku V450HR

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 450H · Gewicht: 12.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 450 mAh · Produktabmessung, Breite: 24.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.6 mm · Produktabmessung, Länge: 34.1 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 +65 °C · Entladestrom max. 2500 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
450H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 34.1 x 24.1 x 5.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
450 mAh
Produktabmessung, Höhe:
5.6 mm
Produktabmessung, Länge:
34.1 mm
Produktabmessung, Breite:
24.1 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
12.5 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle 1,2v nimh, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Varta, 55945101501, V450HR, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,42*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,69*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,83*
6 Tage
46
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.